Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11629
Cod. Produttore
11629

Informazioni di prodotto

JZ-600-Y-CY black 4 G 120 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-600-Y-CY 4G120 di colore nero, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura a quattro conduttori da 120 mm² assicura un'elevata capacità di trasmissione di corrente, ideale per impieghi industriali e civili che richiedono prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, offre durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, contribuendo a mantenere l'efficienza energetica e la sicurezza degli impianti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

56.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

120 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C