Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11466
Cod. Produttore
11466

Informazioni di prodotto

JZ-600-Y-CY black 4 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico JZ-600-Y-CY presenta una sezione di 4 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Il rivestimento esterno è di colore nero, garantendo resistenza e protezione contro agenti esterni. Questo materiale assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile per impianti che richiedono precisione e durabilità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C