Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11547
Cod. Produttore
11547

Informazioni di prodotto

JZ-600-Y-CY black 3 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-600-Y-CY con conduttori in rame da 1,5 mm² di sezione, dotato di tre conduttori e isolamento nero. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. La struttura flessibile e resistente garantisce facilità di installazione e durabilità nel tempo, rendendolo adatto per impianti elettrici civili e industriali.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

10.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C