Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11563
Cod. Produttore
11563

Informazioni di prodotto

JZ-600-Y-CY black 25 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico nero JZ-600-Y-CY con sezione di 1,5 mm² e conduttore da 25 fili, progettato per garantire flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura, questo cavo assicura elevate prestazioni grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La sua struttura compatta lo rende adatto a diversi ambienti, offrendo resistenza e facilità di posa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

25.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C