Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11559
Cod. Produttore
11559

Informazioni di prodotto

JZ-600-Y-CY black 18 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-600-Y-CY con sezione di 1,5 mm² e conduttore da 18 fili, rivestito in materiale isolante di colore nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura a fili multipli assicura una buona conducibilità e facilita la posa in opera in ambienti domestici e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

21.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C