Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12879
Cod. Produttore
12879

Informazioni di prodotto

JZ-600 HMH-C black 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-600 HMH-C con 4 conduttori di sezione 2.5 mm², rivestito in guaina nera. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, adatto a diverse applicazioni civili e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C