Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12760
Cod. Produttore
12760

Informazioni di prodotto

JZ-600 HMH black 3 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico JZ-600 HMH 3G1.5 QMM di colore nero è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura con tre conduttori da 1,5 millimetri quadrati assicura un'efficace trasmissione di corrente, ideale per impianti domestici e industriali. Il rivestimento resistente protegge il cavo da agenti esterni, assicurando durata nel tempo e prestazioni costanti. Questo materiale elettrico rappresenta una soluzione versatile per collegamenti elettrici che richiedono qualità e sicurezza.

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C