Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10679
Cod. Produttore
10679

Informazioni di prodotto

JZ-600 black 32 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo JZ-600 da 32G1.5 QMM di colore nero è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente dell'energia elettrica grazie alla sua sezione di 1.5 millimetri quadrati e alla configurazione a 32 conduttori. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Il colore nero facilita l'identificazione e l'organizzazione nei sistemi elettrici.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

32

diametro esterno circa

24.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C