Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10670
Cod. Produttore
10670

Informazioni di prodotto

JZ-600 black 12 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-600 da 12 conduttori con sezione di 1,5 mm², caratterizzato da una guaina esterna di colore nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua flessibilità e resistenza. Il materiale di alta qualità assicura durata nel tempo e ottime prestazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

15.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C