Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11682
Cod. Produttore
11682

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH-C grey 7 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500 HMH-C con 7 conduttori da 0,75 mm² di sezione, di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio ordinato e resistente. La struttura del cavo assicura una buona flessibilità e facilità di installazione, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C