Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11723
Cod. Produttore
11723

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH-C grey 3 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500 HMH-C con conduttori in rame di sezione 1.5 mm², dotato di tre fili (3G1.5) e rivestimento esterno di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono un cavo flessibile e durevole, adatto a diversi ambienti grazie alla sua struttura robusta.

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C