Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11280
Cod. Produttore
11280

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 5 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500 HMH con conduttori in rame da 5G2.5 mm², ideale per impianti elettrici di potenza. Il rivestimento esterno è di colore grigio, garantendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Adatto per installazioni fisse in ambienti interni ed esterni, assicura affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C