Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11244
Cod. Produttore
11244

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 5 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Il prodotto JZ-500 HMH 5G1 QMM GREY è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, presenta una sezione di 5G1 mm² che assicura un'efficiente conduzione della corrente. Il rivestimento di colore grigio offre protezione contro l'usura e facilita l'identificazione durante la posa. Questo cavo è ideale per impieghi in ambito civile e industriale, dove sono richieste prestazioni costanti e durature nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto per l'installazione in canaline, tubazioni o a vista, garantendo sempre un elevato standard di sicurezza e funzionalità.

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C