Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11302
Cod. Produttore
11302

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500 HMH con sezione 4G6 QMM, ideale per impianti elettrici che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Il cavo è di colore grigio, progettato per garantire una buona resistenza meccanica e durata nel tempo. Adatto per l'installazione in ambienti industriali e civili, offre ottime prestazioni nella trasmissione di energia elettrica, assicurando continuità e stabilità. Realizzato con materiali di qualità, rispetta gli standard di sicurezza e normativi per l'uso professionale.

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C