Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11278
Cod. Produttore
11278

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 3 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500 HMH con conduttori in rame da 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La guaina esterna di colore grigio offre protezione contro agenti esterni e facilita l'identificazione durante i lavori. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo cavo assicura un'ottima conducibilità e resistenza meccanica, contribuendo a un'efficiente trasmissione dell'energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C