Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11234
Cod. Produttore
11234

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 34 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Il prodotto HUK11234 è un cavo elettrico di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 0,75 mm² e un rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione robusta assicura resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta ottimale per installazioni professionali e domestiche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

34

diametro esterno circa

16.7 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C