Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11252
Cod. Produttore
11252

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 25 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Il morsetto JZ-500 HMH 25G1 QMM grigio è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una perfetta conduzione elettrica, rendendolo adatto a impianti professionali e industriali. Il colore grigio contribuisce a una facile identificazione e integrazione negli impianti.

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

15.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C