Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11250
Cod. Produttore
11250

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 18 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Il prodotto HUK11250 è un cavo elettrico di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 18 G1 QMM e un rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono un materiale durevole e performante. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta sicura e funzionale per impianti elettrici professionali.

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

12.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C