Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11248
Cod. Produttore
11248

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 12 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Il prodotto HUK11248 è un cavo elettrico di alta qualità con sezione 12G1 QMM, caratterizzato da una guaina di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La struttura robusta e il materiale isolante assicurano una protezione efficace contro agenti esterni, rendendolo adatto sia per uso domestico che professionale. La sua composizione e design lo rendono un componente essenziale per la distribuzione di energia elettrica in modo efficiente e sicuro.

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

10.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C