Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10960
Cod. Produttore
10960

Informazioni di prodotto

JZ-500-C-BLACK black 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500-C di colore nero con sezione di 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Adatto per trasmissione di corrente in applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C