Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10369
Cod. Produttore
10369

Informazioni di prodotto

JZ-500-BLACK 12 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo JZ-500 BLACK 12G1.5 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce ottime prestazioni nella trasmissione di corrente elettrica. La sezione di 1.5 millimetri quadrati è ideale per installazioni di media potenza, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione nei quadri elettrici. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti domestici e industriali, assicurando durata nel tempo e conformità agli standard di sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

13.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C