Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10113
Cod. Produttore
10113

Informazioni di prodotto

JZ-500 grey 41 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500 con sezione di 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche di media potenza. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Il rivestimento esterno di colore grigio offre protezione contro l'usura e facilita l'identificazione durante l'installazione. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

41

diametro esterno circa

22.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C