Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10111
Cod. Produttore
10111

Informazioni di prodotto

JZ-500 grey 32 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500 da 32 conduttori con sezione di 1,5 mm², di colore grigio, ideale per impianti elettrici che richiedono alta affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo, è adatto a diverse applicazioni industriali e civili. La sua struttura consente un’ottima flessibilità e facilità di installazione, assicurando prestazioni costanti in ambienti con esigenze elettriche complesse.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

32

diametro esterno circa

19.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C