Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10110
Cod. Produttore
10110

Informazioni di prodotto

JZ-500 grey 25 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500 da 25 metri con sezione di 1,5 mm², colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono un cavo di qualità con ottima conducibilità e resistenza. Realizzato con materiali durevoli, assicura prestazioni costanti nel tempo e facilità di posa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

17.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C