Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10132
Cod. Produttore
10132

Informazioni di prodotto

JZ-500 grey 18 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico JZ-500 da 18G2.5 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio che garantisce resistenza e durabilità. Progettato per applicazioni elettriche, offre un'elevata qualità di conduzione e sicurezza nell'installazione. La sezione di 2.5 millimetri quadrati assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per impianti domestici e industriali che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

18.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C