Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10107
Cod. Produttore
10107

Informazioni di prodotto

JZ-500 grey 18 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo JZ-500 da 18G1.5 mm² di colore grigio è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura con conduttori da 1,5 mm² assicura una buona capacità di trasmissione della corrente, mentre il rivestimento esterno grigio offre protezione e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto robusto e durevole, adatto a diversi ambienti e condizioni di utilizzo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

14.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C