Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10106
Cod. Produttore
10106

Informazioni di prodotto

JZ-500 grey 16 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-500 con sezione 1,5 mm² e 16 conduttori, di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e resistenza. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e ottima conduttività, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

16

diametro esterno circa

13.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C