Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP2007434
Cod. Produttore
2007434
Cod. EAN
4012195441182

Informazioni di prodotto

  • Forma quadrata con tenute ad innesto
  • Morsettiera per collegamenti cavi e linee
  • Montaggio su pareti e soffitti
  • Coperchio con chiusura rapida e piombabile
  • Materiali privi di alogeni e resistenti UV
  • Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11
  • Resistenza all’impatto IK07
  • Serie: T series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione con morsettiera per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma quadrata con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su piastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

114 mm

senza alogeni

profondità

57 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

lunghezza

114 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

inserimento dal retro

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

coperchio

Non trasparente

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

T Series

Produttore

JUNCTION BOX T60 PLUG IN SEAL 7XM25