Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Giunto autorestringente unipolare monoblocco per cavi (A)RG7H1R a spessore PIENO. 12 kV =70 -150 mm2 - 17,5 kV =50 -150 mm 2- 24 kV =25-95 mm2- L 550 mm. Per cavi RG7H1M1 a spessore RIDOTTO 24 kV =25-120 mm2- L 550 mm