Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525684
Cod. Produttore
5525684
Cod. EAN
8025241161022

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 90A
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo fusibile: Rapido
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Serie: JKS-JLS
  • Applicazioni: Industriale/Civile
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Interruzione: Veloce
Descrizione del produttore: Fusibile rapido JKS-JLS da 90A con tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicurezza elevata. Progettato per garantire prestazioni ottimali in impianti industriali e civili, offre un'interruzione veloce in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, assicurando la protezione dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard internazionali lo rendono una scelta sicura e duratura per la gestione dell'energia elettrica.