Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525683
Cod. Produttore
5525683
Cod. EAN
8025241161015

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: JKS-JLS
  • Tipo: interruttore rapido
Descrizione del produttore: Interruttore rapido da 80A progettato per applicazioni elettriche fino a 600V. Ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme agli standard UL-CSA, assicura elevati livelli di qualità e sicurezza. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione sicura dell'alimentazione elettrica.