Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525681
Cod. Produttore
5525681
Cod. EAN
8025241160995

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 60A
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo: Portafusibile rapido
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Serie: JKS-JLS
  • Applicazioni: Protezione elettrica
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Installazione: Facile e sicura
Descrizione del produttore: Portafusibile rapido JKS-JLS con capacità di 60A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni.