Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525680
Cod. Produttore
5525680
Cod. EAN
8025241160988

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo: Interruttore rapido
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Protezione: Circuiti elettrici
  • Installazione: Facile
  • Serie: JKS-JLS
Descrizione del produttore: Interruttore rapido da 50A progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 600V. Dotato di certificazioni UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso industriale e residenziale. Ideale per la protezione di circuiti elettrici, offre prestazioni elevate e facilità di installazione.