Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525679
Cod. Produttore
5525679
Cod. EAN
8025241160971

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Interruttore rapido
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Protezione: Controllo sicuro
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: JKS-JLS
Descrizione del produttore: Interruttore rapido JKS-JLS con capacità di 40A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire protezione efficace e prestazioni elevate in ambienti residenziali e industriali, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e rapido del circuito elettrico. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche.