Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525678
Cod. Produttore
5525678
Cod. EAN
8025241160964

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Interruttore rapido
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: JKS-JLS
Descrizione del produttore: Interruttore rapido JKS-JLS da 35A con tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione.