Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525677
Cod. Produttore
5525677
Cod. EAN
8025241160957

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Interruttore rapido
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Elevata
  • Serie: JKS-JLS
Descrizione del produttore: Interruttore rapido JKS-JLS con portata di 30A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA. Progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre un'installazione semplice e una durata elevata, ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono sicurezza e prestazioni costanti.