Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525676
Cod. Produttore
5525676
Cod. EAN
8025241160940

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Interruttore rapido
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Affidabilità: Elevata
  • Facilità uso: Ottimale
  • Serie: JKS-JLS
Descrizione del produttore: Interruttore rapido JKS-JLS con portata di 25A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre prestazioni elevate e facilità di utilizzo. Adatto per applicazioni che richiedono protezione efficace e conformità agli standard internazionali.