Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525692
Cod. Produttore
5525692
Cod. EAN
8025241161107

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo: Portafusibile rapido
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Robustezza: Alta sicurezza
  • Serie: JKS-JLS
Descrizione del produttore: Portafusibile rapido JKS-JLS con capacità di 250A e tensione nominale di 600V, certificato UL e CSA. Progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura un'interruzione sicura e veloce in caso di sovraccarico o cortocircuito. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre robustezza e sicurezza conformi agli standard internazionali.