Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525675
Cod. Produttore
5525675
Cod. EAN
8025241160933

Informazioni di prodotto

  • Portata: 20A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Interruttore rapido
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Protezione: Efficace e sicura
  • Serie: JKS-JLS
  • Affidabilità: Prestazioni durature
Descrizione del produttore: Interruttore rapido JKS-JLS con portata di 20A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire protezione efficace e facilità d'uso in impianti residenziali e industriali, assicurando prestazioni costanti e durature.