Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525690
Cod. Produttore
5525690
Cod. EAN
8025241161084

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Interruttore rapido
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Efficace e duratura
  • Serie: JKS-JLS
  • Conformità: Standard internazionali
Descrizione del produttore: Interruttore rapido JKS-JLS con portata di 200A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali e commerciali, assicura protezione efficace e durata nel tempo. Ideale per sistemi elettrici che richiedono componenti robusti e conformi agli standard internazionali.