Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525689
Cod. Produttore
5525689
Cod. EAN
8025241161077

Informazioni di prodotto

  • Portata: 175A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Interruttore rapido
  • Serie: JKS-JLS
  • Protezione: Alta efficacia
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Installazione: Facile manutenzione
Descrizione del produttore: Interruttore rapido JKS-JLS con portata di 175A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire protezione efficace nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e conformità agli standard internazionali. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione.