Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525688
Cod. Produttore
5525688
Cod. EAN
8025241161060

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 150A
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo: Portafusibile rapido
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: Semplice
  • Manutenzione: Agevole
  • Serie: JKS-JLS
Descrizione del produttore: Portafusibile rapido JKS-JLS con capacità di 150A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, offre un'installazione semplice e una manutenzione agevole. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature in ambienti industriali e residenziali.