Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525671
Cod. Produttore
5525671
Cod. EAN
8025241160919

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Interruttore rapido
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Residenziale/industriale
  • Funzionamento: Stabile e duraturo
  • Serie: JKS-JLS
Descrizione del produttore: Interruttore rapido JKS-JLS con capacità di 12A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni elevate e protezione efficace in impianti elettrici residenziali e industriali, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di comando e protezione compatto e performante.