Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525686
Cod. Produttore
5525686
Cod. EAN
8025241161046

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 110A
  • Tensione massima: 600V
  • Tipo: Portafusibile rapido
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Applicazioni: Industriali e residenziali
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Serie: JKS-JLS
Descrizione del produttore: Portafusibile rapido JKS-JLS da 110A, progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per la protezione di circuiti elettrici, offre un funzionamento efficiente e una lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Adatto per impianti industriali e residenziali che richiedono componenti certificati e resistenti.