Prodotti /

Cod. Rexel
WX7512120D
Cod. Produttore
7512120D
Cod. EAN
8025241141086

Informazioni di prodotto

  • Serie: JB 180 TV
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 180x120x60 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Adatto per uso: Domestico e lavoro
JB 180 TV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: JB 180 TV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.