Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BG22.715.0
Cod. Produttore
3.BG22.715.0
Cod. EAN
8032089816694

Informazioni di prodotto

iWAY 90X90 H=610 CON 1 LED WARM WHITE
Il prodotto IWAY 90X90 H 610 CON 1 LED WARM WHI è un elemento di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente in vari ambienti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo apparecchio combina funzionalità e design elegante, rendendolo ideale per l'installazione in spazi residenziali e commerciali. Il design compatto di 90x90 mm e un'altezza di 610 mm lo rendono perfetto per adattarsi a diverse configurazioni di spazio. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, ideale per soggiorni, ristoranti e uffici. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo fanno di questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali. Descrizione del produttore: Il prodotto IWAY 90X90 H 610 CON 1 LED WARM WHI è un elemento di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente in vari ambienti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo apparecchio combina funzionalità e design elegante, rendendolo ideale per l'installazione in spazi residenziali e commerciali. Il design compatto di 90x90 mm e un'altezza di 610 mm lo rendono perfetto per adattarsi a diverse configurazioni di spazio. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, ideale per soggiorni, ristoranti e uffici. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo fanno di questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,9

Flusso Nominale

350

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

E360° - Emissione 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

90x90x610

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IWAY 90X90 H 610 CON 1 LED WARM WHI