Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW83.715.0
Cod. Produttore
3.BW83.715.0
Cod. EAN
8032089817790

Informazioni di prodotto

iWAY 170X170 CON 48 LED WARM WHITE H=610
Descrizione del produttore: Lampada IWAY con dimensioni 170x170 mm, dotata di 48 LED a luce calda bianca. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, questa lampada combina design compatto e tecnologia LED avanzata, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione confortevole e di qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1750

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

E360° - Emissione 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

170x170x610

Ambiente di utilizzo

Esterno