Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP6286802
Cod. Produttore
6286802
Cod. EAN
4012195144052

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dispositivo fissaggio
  • Applicazione: Colonne ISS70110ST
  • Uso: Supporto controsoffitti
  • Tipo: Morsetto di fissaggio
  • Compatibilità: Profilati di supporto
  • Serie: ISS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto di fissaggio del profilo telescopico delle colonne ISS70110ST ai profilati di supporto di controsoffitti o soffitti sospesi.

colore

Zinco

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Serie

ISS

Produttore

ISS98KF FISSAGGIO PER ISS98 E ISS13