Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP6286530
Cod. Produttore
6286530
Cod. EAN
4012195809135

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISS
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Apertura sistema: 76,5 mm
  • Lunghezza colonna: 2625-3665 mm
  • Lunghezza parte superiore: 2500 mm
  • Fissaggio: Morsetto e soffitto
  • Include separatore: 2 m in PVC
  • Preassemblata e pronta per installazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonne in lamiera d'acciaio con apertura del sistema di 76,5 mm. Il set è costituito da: 1 colonna ad una via con fissaggio a morsetto Lunghezza totale: 2625 mm - 3665 mm 1 fissaggio a soffitto con profilo telescopico 1 parte superiore in lamiera d'acciaio Lunghezza: 2500 mm Un separatore di 2 m in PVC e 2 graffe della parte superiore sono incluse nel volume di fornitura. Le colonne di installazione sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD... . La colonna è preassemblata e pronta per l'installazione. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati in aggiunta gli accessori indicati di seguito.

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Sopra

regolabile

tipo di fissaggio

Telescopio

numero di parti superiori utilizzabili

1

larghezza parte superiore

76,5 mm

materiale colonna per impianti

Acciaio

materiale parte superiore

Acciaio

profilo continuo

forma della colonna

Rettangolare

colore della parte superiore

Bianco

compensazione dell'altezza

1100 mm

colore della colonna

Bianco

codice RAL della colonna

9010

codice RAL della parte superiore

9010

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

Profondità colonne

75 mm

Larghezza colonna

115 mm

Adatto per montaggio a soffitto

altezza della colonna

2600 ... 3700 mm

Serie

ISS

Produttore

ISS70110STSRW COLONNA PER INSTALLAZ