Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP6290406
Cod. Produttore
6290406
Cod. EAN
4012196191451

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISS
  • Profilato alluminio anodizzato
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Apertura sistema da 76,5 mm
  • 4 lati con scanalatura standard 8
  • Include 20 morsetti RKV3V
  • Condotti interni per aria compressa
  • Montaggio supporti serie 71MT/71GD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonna per l'equipaggiamento di postazioni di lavoro in stabilimenti di produzione. Il profilato in alluminio anodizzato in versione pesante dispone su due lati opposti, rispettivamente, di un'apertura sistema da 76,5 mm per l'inserimento di scatole porta apparecchi a scatto frontale della serie 71GD.o di supporti di montaggio della serie 71MT. Tutti e 4 i lati del profilato dispongono di una scanalatura di montaggio con dimensione nominale standard 8 per il montaggio dei componenti più diversi per funzioni supplementari (Item - sistemi modulari). Nella fornitura sono compresi il profilo colonna e le parti superiori necessari per le aperture sistema con lunghezze di 2000 mm e un sacchetto PE con 20 morsetti a incastro supplementari del tipo RKV3V, per permettere l'impiego di lunghezze parziali delle parti superiori. Due condotti chiusi all'interno del profilo possono essere usati come opzione per condurre aria compressa.

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

In alto/in basso

tipo di fissaggio

Flangia di montaggio

numero di parti superiori utilizzabili

2

larghezza parte superiore

76,5 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

profilo continuo

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Anodizzato

colore della parte superiore

Alluminio

colore della colonna

Alluminio

superficie parte superiore

Anodizzato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

Profondità colonne

160 mm

Larghezza colonna

160 mm

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

ISS

Produttore

ISS160160IP6 EL COLONNA PER INSTALL